Motion
WST1-2460-36-PB

LITTLE GIANT
WST1-2460-36-PB

Mesas de trabajo de acero soldado de altura fija, 24" x 60", 4500 lb. Capacidad
Artículo MI #11657480
No. Fabricante WST1-2460-36-PB
Precio1,137.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WST1-2460-36-PB

Mesas de trabajo de acero soldado de altura fija, 24" x 60", 4500 lb. Capacidad
Artículo MI #11657480
No. Fabricante WST1-2460-36-PB
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
Precio1,137.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    60 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    139 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WST1-2460-36-PB BANCOS DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO
  • Capacidad de carga de 4500 lb
  • Parte superior de acero calibre 12
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: 36"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Base abierta
  • Construcción soldada
  • Panel de tablero de clavijas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo