Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad30 pulg.
- Altura60 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso123 lb
- Ancho30 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo36 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo48 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Capacidad de peso5000 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 5000 lb
- Parte superior de acero calibre 12
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: 36"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Base abierta
- Construcción soldada
- Panel con listones