Motion
WST2-3072-AH-LP

LITTLE GIANT
WST2-3072-AH-LP

Mesas de trabajo soldadas de altura ajustable, 30" x 72", 4000 lb Capacidad
Artículo MI #11657561
No. Fabricante WST2-3072-AH-LP
Precio1,511.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WST2-3072-AH-LP

Mesas de trabajo soldadas de altura ajustable, 30" x 72", 4000 lb Capacidad
Artículo MI #11657561
No. Fabricante WST2-3072-AH-LP
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
Precio1,511.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    51 - 65 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    225 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    27 - 41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WST2-3072-AH-LP AJUSTE DE ALTURA SOLDADA
  • Capacidad de carga de 4000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • El estante inferior tiene un tope trasero de 3"
  • Construcción soldada
  • Panel con listones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo