Motion
WT1-3048-LL-42

LITTLE GIANT
WT1-3048-LL-42

Mesa de trabajo de altura de mostrador con tapa de bloque de carnicero, 30" x 48", 1000 lb Capacidad
Artículo MI #11657570
No. Fabricante WT1-3048-LL-42
Precio1,152.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WT1-3048-LL-42

Mesa de trabajo de altura de mostrador con tapa de bloque de carnicero, 30" x 48", 1000 lb Capacidad
Artículo MI #11657570
No. Fabricante WT1-3048-LL-42
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
Precio1,152.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    42 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    121 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    42 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MESA DE TRABAJO DE ALTURA DE MOSTRADOR WT1-3048-LL-42
  • Superficie de trabajo superior de bloque carnicero de 13/4" de grosor
  • Altura de la superficie de trabajo: 42"
  • Los niveladores de patas de alta resistencia proporcionan hasta 3" de altura adicional
  • Completamente montado y listo para su uso inmediato
  • Acabado con revestimiento en polvo duradero
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo