Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad30 pulg.
- Altura42 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Peso160 lb
- Ancho30 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo42 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo72 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Superficie de trabajo superior de bloque carnicero de 13/4" de grosor
- Altura de la superficie de trabajo: 42"
- Los niveladores de patas de alta resistencia proporcionan hasta 3" de altura adicional
- Completamente montado y listo para su uso inmediato
- Acabado con revestimiento en polvo duradero
- Fabricado en EE. UU.