Motion
WT1S-2448-LL

LITTLE GIANT
WT1S-2448-LL

Estación de trabajo de pie con tapa de bloque de carnicero, 24" x 48", 2000 lb Capacidad
Artículo MI #11657575
No. Fabricante WT1S-2448-LL
Precio1,134.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WT1S-2448-LL

Estación de trabajo de pie con tapa de bloque de carnicero, 24" x 48", 2000 lb Capacidad
Artículo MI #11657575
No. Fabricante WT1S-2448-LL
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
Precio1,134.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    42 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    101 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    42 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WT1S-2448-LL BLOQUE CARNICERO LEVANTADO
  • 13/4" Top Butcher Block AllWelded, HeavyDuty Frame HeavyDuty Leg Levelers proporcionan 3" adicionales de altura. Durable Powder Coated Finish Available in the following sizes:24"D x 36"W 24"D x 48"W

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo