Motion
WT-2S-2448-LL

LITTLE GIANT
WT-2S-2448-LL

Mesa/escritorio con estante lateral, 24" x 48", 2000 lb Capacidad
Artículo MI #11657576
No. Fabricante WT-2S-2448-LL
Precio1,363.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WT-2S-2448-LL

Mesa/escritorio con estante lateral, 24" x 48", 2000 lb Capacidad
Artículo MI #11657576
No. Fabricante WT-2S-2448-LL
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
Precio1,363.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    32 - 35 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    125 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    32 - 35 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-2S-2448-LL MESA/ESCRITORIO DE CARNICERO,
  • Parte superior de bloque de carnicero de 13/4" 32" 35" de altura total Dos estantes laterales empotrables Miden 23" x 211/2" de separación de estantes: niveladores de patas de 93/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo