Motion
WSTC-3060

LITTLE GIANT
WSTC-3060

Banco de trabajo de gabinete totalmente soldado, 30" x 60", capacidad de 3,000 lb
Artículo MI #11657583
No. Fabricante WSTC-3060
Precio2,367.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSTC-3060

Banco de trabajo de gabinete totalmente soldado, 30" x 60", capacidad de 3,000 lb
Artículo MI #11657583
No. Fabricante WSTC-3060
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
Precio2,367.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    293 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Sin estante central
  • Capacidad de peso
    3,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTC-3060 BANCO DE TRABAJO DE GABINETE TOTALMENTE SOLDADO,
  • Acero calibre 12
  • 3600 libras Capacidad
  • Mango de bloqueo con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
  • Las puertas se abren 180 grados
  • Sin estante central
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo