Motion
WT-3048-LL

LITTLE GIANT
WT-3048-LL

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 762 mm de ancho, 762 mm de profundidad, 32 - 35 in de alto, gris, mesa superior de bloque de carnicero
Artículo MI #11657592
No. Fabricante WT-3048-LL
Precio904.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WT-3048-LL

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 762 mm de ancho, 762 mm de profundidad, 32 - 35 in de alto, gris, mesa superior de bloque de carnicero
Artículo MI #11657592
No. Fabricante WT-3048-LL
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
Precio904.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    32 - 35 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    114 lb
  • Ancho
    762 mm
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    32 - 35 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Mesa superior de bloque de carnicero
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-3048-LL MESAS SUPERIORES DE BLOQUES DE CARNICERÍA, 30\
  • Parte superior de bloque de carnicero de 13/4" de grosor
  • Capacidad de carga de 2000 lb
  • Modelo de base abierta
  • Altura total: 32" 35"
  • Retenedores de carga
  • Completamente montado y listo para uso inmediato
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo