Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria3 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 60 x 35 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasGoma
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso1000 lb
- Tipo de estación de trabajoMesas superiores de bloques de carnicería
Descripción general
- Capacidad de 1000 lb
- OAH: 35"H
- Top con bloques de carnicero de 13/4"
- Ruedas de caucho duro de 3" x 11/4" con frenos
- Todo soldado y listo para su uso inmediato