Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24 pulg.
- Altura32 - 35 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Peso78 lb
- Ancho24 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo32 - 35 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo36 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Capacidad de peso2,000 lb
Descripción general
- Parte superior de bloque de carnicero de 13/4" de grosor
- Capacidad de carga de 2000 lb
- Modelo de base abierta
- Altura total: 32" 35"
- Retenedores de carga
- Cajón de almacenamiento
- Completamente montado y listo para uso inmediato
- Fabricado en EE. UU.