Motion
WT-3048-LLDR

LITTLE GIANT
WT-3048-LLDR

Mesas superiores de bloques de carnicero, cajón, 30" x 48", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657607
No. Fabricante WT-3048-LLDR
Precio1,589.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WT-3048-LLDR

Mesas superiores de bloques de carnicero, cajón, 30" x 48", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657607
No. Fabricante WT-3048-LLDR
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
Precio1,589.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    32 - 35 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    114 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    32 - 35 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-3048-LLDR MESAS SUPERIORES DE BLOQUES DE CARNICERÍA, 3
  • Parte superior de bloque de carnicero de 13/4" de grosor
  • Capacidad de carga de 2000 lb
  • Modelo de base abierta
  • Altura total: 32" 35"
  • Retenedores de carga
  • Cajón de almacenamiento
  • Completamente montado y listo para uso inmediato
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo