Motion
WT-3060-3RDR

LITTLE GIANT
WT-3060-3RDR

Pestañas de la parte superior del Butcer Bock, 1000 bs., 30 x 60 x 35 pulg.
Artículo MI #11657608
No. Fabricante WT-3060-3RDR
Precio1,955.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WT-3060-3RDR

Pestañas de la parte superior del Butcer Bock, 1000 bs., 30 x 60 x 35 pulg.
Artículo MI #11657608
No. Fabricante WT-3060-3RDR
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
Precio1,955.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    3 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 60 x 35 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    1000 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesas superiores de bloques de carnicería

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-3060-3RDR MESAS SUPERIORES DE BLOQUES DE CARNICERÍA, 3
  • Capacidad de 1000 lb
  • OAH: 35"H
  • Top con bloques de carnicero de 13/4"
  • Ruedas de caucho duro de 3" x 11/4" con frenos
  • Cajón de almacenamiento
  • Todo soldado y listo para su uso inmediato

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo