Motion
WTC-2424-LL-DR

LITTLE GIANT
WTC-2424-LL-DR

Mesa cerrada con cajón y tapa de bloque de carnicero, 24" x 24", 1000 lb Capacidad
Artículo MI #11657615
No. Fabricante WTC-2424-LL-DR
Precio1,521.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WTC-2424-LL-DR

Mesa cerrada con cajón y tapa de bloque de carnicero, 24" x 24", 1000 lb Capacidad
Artículo MI #11657615
No. Fabricante WTC-2424-LL-DR
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
Precio1,521.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    34 - 37 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Peso
    134 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    34 - 37 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CABINA DE CENTRO DE TRABAJO COMPACTO WTC-2424-LL-DR
  • Mesa superior de bloque de carnicero de 13/4" de grosor cerrada en tres lados con lados de acero de alta resistencia calibre 14 . La parte superior mide 24" x 24" y mide 34". Los niveladores de piernas permiten el ajuste en suelos irregulares. El cajón de almacenamiento con seguro mide 13" de ancho x 17" de profundidad x 41/2" de alto y viene con dos llaves. Dimensiones superiores: 24" de profundidad x 24" de ancho Acabado con recubrimiento en polvo duradero Soldado y listo para uso inmediato. Los niveladores de piernas permiten ajustar la altura desde 34" hasta 37" OAH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo