Motion
WTC-2D-2436-LL

LITTLE GIANT
WTC-2D-2436-LL

Armario del centro de trabajo con tapa de bloque de carnicero, 24" x 24", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657617
No. Fabricante WTC-2D-2436-LL
Precio2,037.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WTC-2D-2436-LL

Armario del centro de trabajo con tapa de bloque de carnicero, 24" x 24", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657617
No. Fabricante WTC-2D-2436-LL
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
Precio2,037.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    37 - 40 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Peso
    166 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    37 - 40 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    0
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WTC-2D-2436-LL CENTRO DE TRABAJO CON BLOQUES CARNICEROS
  • Top con bloques de carnicero de 13/4"
  • 2000 libras Capacidad
  • Mango con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
  • Espacio libre del gabinete interior: 26"
  • Los niveladores de piernas permiten ajustar la altura desde 37" 40"
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo