Motion
WTC2D2436-6PYBK

LITTLE GIANT
WTC2D2436-6PYBK

cubierta de balancín de ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 24 x 36 x 38-3/4 pulg.
Artículo MI #11657622
No. Fabricante WTC2D2436-6PYBK
Precio2,849.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WTC2D2436-6PYBK

cubierta de balancín de ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 24 x 36 x 38-3/4 pulg.
Artículo MI #11657622
No. Fabricante WTC2D2436-6PYBK
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
Precio2,849.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    38-3/4 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 36 x 38-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    3000 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Armario del centro de trabajo con parte superior de bloque de carnicero

Descripción general

Descripción del fabricante
WTC2D2436-6PYBK CENTRO DE TRABAJO DE BLOQUE CARNICERO
  • Capacidad de 3000 lb
  • Top con bloques de carnicero de 13/4"
  • Mango con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
  • Espacio libre del gabinete interior: 26"
  • Todas las construcciones soldadas, gabinete de calibre 14
  • Altura total: 383/4"
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 4 Giratorio con frenos de rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo