Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total38-3/4 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 60 x 38-3/4 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso3000 lb
- Tipo de estación de trabajoArmario del centro de trabajo con parte superior de bloque de carnicero
Descripción general
- Capacidad de 3000 lb
- Top con bloques de carnicero de 13/4"
- Mango con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
- Espacio libre del gabinete interior: 26"
- Todas las construcciones soldadas, gabinete de calibre 14
- Altura total: 383/4"
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 4 Giratorio con frenos de rueda