Motion
WTC2D30602R6PFL

LITTLE GIANT
WTC2D30602R6PFL

cubierta de balancín de ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 30 x 60 x 38-3/4 pulg.
Artículo MI #11657630
No. Fabricante WTC2D30602R6PFL
Price$3,852.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WTC2D30602R6PFL

cubierta de balancín de ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 30 x 60 x 38-3/4 pulg.
Artículo MI #11657630
No. Fabricante WTC2D30602R6PFL
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
Price$3,852.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    38-3/4 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 60 x 38-3/4 pulg.

Details

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Capacidad de peso
    3000 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Armario del centro de trabajo con parte superior de bloque de carnicero

Descripción general

Descripción del fabricante
WTC2D30602R6PFL CENTRO DE TRABAJO DE BLOQUE CARNICERO
  • Capacidad de 3000 lb
  • Top con bloques de carnicero de 13/4"
  • Mango con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
  • Espacio libre del gabinete interior: 26"
  • Todas las construcciones soldadas, gabinete de calibre 14
  • Altura total: 383/4"
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 2 rígido, 2 giratorio
  • Cierre del piso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo