Motion
WTS-3672-LL

LITTLE GIANT
WTS-3672-LL

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 36.0000 in de ancho, 36.0000 in de profundidad, 32 - 35 in de alto, gris, mesa superior de bloque de carnicero, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657643
No. Fabricante WTS-3672-LL
Precio1,941.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WTS-3672-LL

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 36.0000 in de ancho, 36.0000 in de profundidad, 32 - 35 in de alto, gris, mesa superior de bloque de carnicero, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657643
No. Fabricante WTS-3672-LL
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
Precio1,941.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36.0000 pulg.
  • Altura
    32 - 35 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    200 lb
  • Ancho
    36.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    32 - 35 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesa superior de bloque de carnicero
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WTS-3672-LL MESAS SUPERIORES DE BLOQUES DE CARNICERÍA, 36
  • Parte superior de bloque de carnicero de 13/4" de grosor
  • Capacidad de carga de 2000 lb
  • Modelo de estante inferior
  • Altura total: 32" 35"
  • Retenedores de carga
  • Completamente montado y listo para uso inmediato
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo