Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total84 pulg.
- Ancho general42 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo42 x 84 x 34 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasFenólico
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoMesas de trabajo móviles de alta resistencia
Descripción general
- Capacidad de 3600 lb
- Parte superior de acero reforzado calibre 7
- Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
- Refuerzos del calibre 7
- Estante inferior del calibre 12
- Ruedas fenólicas de 6"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Cierre del piso