Motion
WW3672-6PHFL-AH

LITTLE GIANT
WW3672-6PHFL-AH

Orkbences de alto rendimiento Mobie, 3600 bs., 36 x 72 x 30-38 pulg.
Artículo MI #11657663
No. Fabricante WW3672-6PHFL-AH
Precio2,598.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WW3672-6PHFL-AH

Orkbences de alto rendimiento Mobie, 3600 bs., 36 x 72 x 30-38 pulg.
Artículo MI #11657663
No. Fabricante WW3672-6PHFL-AH
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
Precio2,598.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    30-38 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    36 x 72 x 30-38 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Fenólico
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesas de trabajo móviles de alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
WW3672-6PHFL-AH TRABAJO PESADO MÓVILBE
  • Capacidad de 3600 lb
  • Altura ajustable: de 30" a 38" en incrementos de 1"
  • Parte superior de acero reforzado calibre 7
  • Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
  • Refuerzos del calibre 7
  • Estante inferior del calibre 12
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Cierre del piso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo