Motion
WW-3036-ADJ

LITTLE GIANT
WW-3036-ADJ

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 in de ancho, 762 mm de profundidad, 28 - 37 in de alto, gris, mesa de trabajo pesada, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657672
No. Fabricante WW-3036-ADJ
Precio1,210.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WW-3036-ADJ

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 in de ancho, 762 mm de profundidad, 28 - 37 in de alto, gris, mesa de trabajo pesada, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657672
No. Fabricante WW-3036-ADJ
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
Precio1,210.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    28 - 37 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    176 lb
  • Ancho
    30.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    28 - 37 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesa de trabajo de trabajo pesado
  • Capacidad de peso
    10,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WW-3036-ADJ BANCOS DE TRABAJO DE ALTA RESISTENCIA, 30\
  • Parte superior de acero reforzado calibre 7
  • Capacidad de carga: 10,000 lb
  • El estante inferior del calibre 12 tiene una capacidad de 500 lb
  • Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
  • Refuerzos del calibre 7
  • Almohadillas con orificios de anclaje de 5/8" de diámetro
  • Altura ajustable: 30" 38"
  • Espacio libre en estante: 183/4"
  • Todo soldado y listo para su uso inmediato

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo