Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad30 pulg.
- Altura28 - 37 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Peso215 lb
- Ancho30 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo28 - 37 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo36 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- Capacidad de peso10,000 lb
Descripción general
- Parte superior de acero reforzado calibre 7
- Capacidad de carga: 10,000 lb
- El estante inferior del calibre 12 tiene una capacidad de 500 lb
- Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
- Refuerzos del calibre 7
- Almohadillas con orificios de anclaje de 5/8" de diámetro
- Altura ajustable: 30" 38"
- Espacio libre en estante: 183/4"
- Cajón de almacenamiento para trabajos pesados
- Todo soldado y listo para su uso inmediato