Motion
WW3060-HD-ADJ

LITTLE GIANT
WW3060-HD-ADJ

Mesas de trabajo para trabajos pesados, 30" x 60", 10,000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657696
No. Fabricante WW3060-HD-ADJ
Precio2,144.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WW3060-HD-ADJ

Mesas de trabajo para trabajos pesados, 30" x 60", 10,000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657696
No. Fabricante WW3060-HD-ADJ
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
Precio2,144.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    28 - 37 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    284 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    28 - 37 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    10,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WW3060-HD-ADJ MESA DE TRABAJO MÓVIL DE ALTA RESISTENCIAC
  • Parte superior de acero reforzado calibre 7
  • Capacidad de carga: 10,000 lb
  • El estante inferior del calibre 12 tiene una capacidad de 500 lb
  • Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
  • Refuerzos del calibre 7
  • Almohadillas con orificios de anclaje de 5/8" de diámetro
  • Altura ajustable: 30" 38"
  • Espacio libre en estante: 183/4"
  • Cajón de almacenamiento para trabajos pesados
  • Todo soldado y listo para su uso inmediato

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo