Motion
WW4284-HD-ADJ

LITTLE GIANT
WW4284-HD-ADJ

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 42.0000 in de ancho, 42.0000 in de profundidad, 28 - 37 in de alto, gris, mesa de trabajo pesada, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657700
No. Fabricante WW4284-HD-ADJ
Precio3,122.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WW4284-HD-ADJ

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 42.0000 in de ancho, 42.0000 in de profundidad, 28 - 37 in de alto, gris, mesa de trabajo pesada, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657700
No. Fabricante WW4284-HD-ADJ
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
Precio3,122.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    42.0000 pulg.
  • Altura
    28 - 37 pulg.
  • Longitud
    84 pulg.
  • Peso
    485 lb
  • Ancho
    42.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    42 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    28 - 37 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    84 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesa de trabajo de trabajo pesado
  • Capacidad de peso
    10,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WW4284-HD-ADJ MESA DE TRABAJO MÓVIL DE ALTA RESISTENCIAC
  • Parte superior de acero reforzado calibre 7
  • Capacidad de carga: 10,000 lb
  • El estante inferior del calibre 12 tiene una capacidad de 500 lb
  • Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
  • Refuerzos del calibre 7
  • Almohadillas con orificios de anclaje de 5/8" de diámetro
  • Altura ajustable: 30" 38"
  • Espacio libre en estante: 183/4"
  • Cajón de almacenamiento para trabajos pesados
  • Todo soldado y listo para su uso inmediato

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo