Motion
WX-4284-34

LITTLE GIANT
WX-4284-34

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 42.0000 pulg. de ancho, 42.0000 pulg. de profundidad, 34.0000 pulg. de alto, gris, mesa de trabajo de acero soldado extrarresistente, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657702
No. Fabricante WX-4284-34
Precio2,771.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WX-4284-34

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 42.0000 pulg. de ancho, 42.0000 pulg. de profundidad, 34.0000 pulg. de alto, gris, mesa de trabajo de acero soldado extrarresistente, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657702
No. Fabricante WX-4284-34
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
Precio2,771.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    42.0000 pulg.
  • Altura
    34.0000 pulg.
  • Longitud
    84 pulg.
  • Peso
    532 lb
  • Ancho
    42.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    42 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    34 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    84 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    15000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesa de trabajo de acero soldado extrarresistente
  • Capacidad de peso
    15,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WX-4284-34 TRABAJO DE ACERO SOLDADO DE ALTA RESISTENCIAB
  • Parte superior de acero reforzado calibre 7
  • Parte superior reforzada con canal C estructural de 3" x 11/2"
  • Capacidad de carga: 15,000 lb
  • El estante inferior del calibre 12 tiene una capacidad de 500 lb
  • Las patas están construidas con canal C de 3"
  • Refuerzos del calibre 7
  • Almohadillas con orificios de anclaje de 5/8" de diámetro
  • Altura total: 34"
  • Espacio libre debajo del estante inferior: 51/2" para permitir el acceso a la horquilla
  • Todo soldado y listo para su uso inmediato

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo