Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total37-1/2 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 48 x 37-1/2 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasFenólico
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoMesa de trabajo móvil para gabinetes de servicio pesado
Descripción general
- Capacidad de 3600 lb
- Parte superior de acero reforzado calibre 7
- Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
- Refuerzos del calibre 7
- Altura superior: 371/2" de alto
- Mango de bloqueo con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
- Estante inferior del calibre 12
- Ruedas fenólicas de 6"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Cierre del piso