Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad30 pulg.
- Altura34 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Peso469 lb
- Ancho30 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo34 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo72 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- BloqueableSí
- MaterialAcero
- Número de estantesSin estante central
- Capacidad de peso10,000 lb
Descripción general
- Parte superior de acero reforzado extrafuerte calibre 7
- Bordes de comodidad
- Altura superior: 34"
- Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 11/4"
- Construcción de gabinete de calibre 12
- Mango de bloqueo con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
- Cajón para servicio pesado: 26" de ancho x 20" de profundidad x 6" de alto
- Espacio libre debajo de los cajones: 16"
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.