Motion
WWC-3672-2HD

LITTLE GIANT
WWC-3672-2HD

Mesa de trabajo para gabinetes de servicio pesado, 36" x 72", 10,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657728
No. Fabricante WWC-3672-2HD
Precio4,879.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WWC-3672-2HD

Mesa de trabajo para gabinetes de servicio pesado, 36" x 72", 10,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657728
No. Fabricante WWC-3672-2HD
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
Precio4,879.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36 pulg.
  • Altura
    34 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    554 lb
  • Ancho
    36 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    34 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Bloqueable
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Sin estante central
  • Capacidad de peso
    10,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WWC-3672-2HD GABINETE DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJAR
  • Parte superior de acero reforzado extrafuerte calibre 7
  • Bordes de comodidad
  • Altura superior: 34"
  • Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 11/4"
  • Construcción de gabinete de calibre 12
  • Mango de bloqueo con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
  • 2 Cajón para servicio pesado: 26" de ancho x 20" de profundidad x 6" de alto
  • Espacio libre debajo de los cajones: 16"
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo