Motion
WWC30722HD6PHFL

LITTLE GIANT
WWC30722HD6PHFL

Gabinete de alta resistencia Mobie orkbenc, 3600 bs., 30 x 72 x 37-1/2 pulg.
Artículo MI #11657729
No. Fabricante WWC30722HD6PHFL
Precio5,168.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WWC30722HD6PHFL

Gabinete de alta resistencia Mobie orkbenc, 3600 bs., 30 x 72 x 37-1/2 pulg.
Artículo MI #11657729
No. Fabricante WWC30722HD6PHFL
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
Precio5,168.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    37-1/2 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 72 x 37-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Fenólico
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa de trabajo móvil para gabinetes de servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
CABINA MÓVIL DE ALTA RESISTENCIA WWC30722HD6PHFL
  • Capacidad de 3600 lb
  • Parte superior de acero reforzado calibre 7
  • Las patas gruesas con ángulo de 2" x 2" tienen un grosor de 1/4"
  • Refuerzos del calibre 7
  • Altura superior: 371/2" de alto
  • Mango de bloqueo con llave y mecanismo de bloqueo de tres puntos
  • Estante inferior del calibre 12
  • 2 Cajón para servicio pesado
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Cierre del piso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo