Motion
LW-2436-8S

LITTLE GIANT
LW-2436-8S

Camiones camionetas;24" de ancho x 36" de largo x 11.75" de alto
Artículo MI #11658188
No. Fabricante LW-2436-8S
Precio632.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LW-2436-8S

Camiones camionetas;24" de ancho x 36" de largo x 11.75" de alto
Artículo MI #11658188
No. Fabricante LW-2436-8S
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
Precio632.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 11.75 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    11.75 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    11.75 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    11.75 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones camionetas
  • Material de rueda giratoria
    Goma sólida
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camiones camionetas
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LW-2436-8S CAMIONES WAGON, 24\
  • Dirección del quinto volante
  • 1200 libras Capacidad
  • Ruedas de caucho macizo de 8"
  • El asa de tracción tiene asa de vinilo
  • El tamaño de la plataforma es de 24" de ancho x 36" de largo
  • Totalmente soldado
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Se entrega completamente ensamblado, listo para su uso inmediato

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo