Especificaciones
Dimensiones
- Altura46.25 pulg.
- Longitud32 pulg.
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material de la cacerolaAcero
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- ColorGris
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
Descripción general
- El carro de carrete de alambre móvil es ideal para transportar sus carretes de alambre y otros materiales de un trabajo a otro. Cuatro varillas de 16" de ancho con 7 posiciones disponibles admiten múltiples configuraciones de carretes de cable. El estante inferior sólido permite almacenamiento adicional. Roda suavemente sobre ruedas de poliuretano sin marcas de 5". Las ruedas rígidas de 2 y giratorias de 2 con frenos de bloqueo total aseguran la unidad en su lugar y evitan que "caminar" mientras está en uso. ABIERTO " permite un acceso ilimitado al almacenamiento en la plataforma de 18" x 32".