Motion
T810-P-10SR-G-LU

LITTLE GIANT
T810-P-10SR-G-LU

Camión con plataforma Nursery, cubierta perforada
Artículo MI #11658198
No. Fabricante T810-P-10SR-G-LU
Precio855.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
T810-P-10SR-G-LU

Camión con plataforma Nursery, cubierta perforada
Artículo MI #11658198
No. Fabricante T810-P-10SR-G-LU
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
Precio855.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 pulg.
  • Longitud total
    37.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Peso del envío
    84 lb
  • Peso
    84 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de caucho sólido
  • Color
    Verde
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
T810-P-10SR-G-LU CAMIÓN CON PLATAFORMA DE GUARDERÍA,
  • Cubierta de acero perforado calibre 12
  • 1200 libras Capacidad
  • 1-1/2 Labios de retención
  • 10 Ruedas de caucho sólido
  • Altura de la cubierta: 12
  • Soportes de mango extraíbles 28 por encima de la plataforma
  • Acabado verde con revestimiento en polvo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo