Motion
4051-380HT
380 RFN 4051HT DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #11658350
No. Fabricante 4051-380HT
Price$10,835.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
380 RFN 4051HT DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #11658350
No. Fabricante 4051-380HT
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
Price$10,835.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro mín. del orificio
    380 mm
  • Outside Diameter  
    585 mm
  • Peso
    165.0 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    165 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4051-380HT
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    312717 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058110931

Descripción general

Descripción del fabricante
4051-380HT 380 RFN 4051HT DISCO RETRÁCTIL KE
  • Versión más ligera para valores de transferencia moderados, especialmente adecuada para bujes finos y ejes huecos
  • El RINGFEDER® RfN 4051 es un disco retráctil de tres partes que sirve para transferir un par de torsión de bajo a moderado. Los anillos de presión estrechos solo requieren un espacio muy pequeño. El par transferible se puede ajustar de forma específica para la aplicación correspondiente cambiando el par de apriete del tornillo.
  • Diseño ligero: adecuado para valores transmisibles medios cuando el espacio es limitado.
  • Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
  • Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
  • Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
  • Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
  • Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
  • Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo