Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio480 mm
- Exterior Diámetro715 mm
- Peso281.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo281 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4051-480HC
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible503946 kN/lbs
- UPC_NO842058110740
Descripción general
- Versión más ligera para valores de transferencia moderados, especialmente adecuada para bujes finos y ejes huecos
- El RINGFEDER® RfN 4051 es un disco retráctil de tres partes que sirve para transferir un par de torsión de bajo a moderado. Los anillos de presión estrechos solo requieren un espacio muy pequeño. El par transferible se puede ajustar de forma específica para la aplicación correspondiente cambiando el par de apriete del tornillo.
- Diseño ligero: adecuado para valores transmisibles medios cuando el espacio es limitado.
- Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
- Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
- Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
- Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
- Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
- Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad