Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio30 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Longitud total41.5 mm
- Peso0.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo426 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-030
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible41 kN/lbs
- UPC_NO842058112539