Motion
4061-048
48 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #11658393
No. Fabricante 4061-048
Precio189.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #11658393
No. Fabricante 4061-048
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
Su precio$189.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Peso
    1.3 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    380 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-048
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    72 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112584

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL 4061-048 48 RFN 4061 SIN LLAVE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"