Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro mín. del orificio28 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total34 mm
- Peso0.32 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo130 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-028
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible36 kN/lbs
- UPC_NO842058102929
Descripción general
Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-028 28 X 55 7003 K
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.