Especificaciones
Dimensiones
- Peso12.13 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7003-6.4375
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058103698
Descripción general
Descripción del fabricante
ASEG. BLOQUEO 7003-IN. 7003-6.4375 6-7/16"
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.