Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio30 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total45 mm
- Peso0.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo105 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7004-030
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible56 kN/lbs
- UPC_NO842058103803
Descripción general
Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7004-030 30 X 55 7004 K
- Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.