Motion
7004-042
CONJUNTO DE BLOQUEO 42 X 75 7004
Artículo MI #11658718
No. Fabricante 7004-042
Precio138.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 42 X 75 7004
Artículo MI #11658718
No. Fabricante 7004-042
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
Precio138.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Peso
    1.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    120 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7004-042
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    101 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103858

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7004-042 42 X 75 7004 K
  • Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle