Motion
7004-075
Casquillos sin llave - 75 mm D.I., 115 mm D.E.
Artículo MI #11658726
No. Fabricante 7004-075
Price$248.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 75 mm D.I., 115 mm D.E.
Artículo MI #11658726
No. Fabricante 7004-075
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
Price$248.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    75 mm
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Peso
    2.4 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    126 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7004-075
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    218 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103933

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7004-075 75 X 115 7004
  • Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo