Motion
7004-090
CONJUNTO DE BLOQUEO 90 X 130 7004
Artículo MI #11658729
No. Fabricante 7004-090
Precio263.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 90 X 130 7004
Artículo MI #11658729
No. Fabricante 7004-090
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
Precio263.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Peso
    2.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    140 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7004-090
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    272 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103964

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7004-090 90 X 130 7004
  • Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"