Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio95 mm
- Exterior Diámetro135 mm
- Longitud total72 mm
- Peso2.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo135 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7004-095
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible272 kN/lbs
- UPC_NO842058103971
Descripción general
- Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.