Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio120 mm
- Exterior Diámetro165 mm
- Longitud total89 mm
- Peso4.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo142 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7004-120
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible405 kN/lbs
- UPC_NO842058104008
Descripción general
- Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.