Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total98 mm
- Peso7.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo139 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7004-140
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible507 kN/lbs
- UPC_NO842058104022
Descripción general
- Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.