Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio170 mm
- Exterior Diámetro225 mm
- Longitud total98 mm
- Peso9.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo164 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7004-170
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible710 kN/lbs
- UPC_NO842058104053
Descripción general
- Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.