Motion
7004-180
Casquillos sin llave - 4.0000 pulg. D.I., 235 mm D.E.
Artículo MI #11658739
No. Fabricante 7004-180
Precio620.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 4.0000 pulg. D.I., 235 mm D.E.
Artículo MI #11658739
No. Fabricante 7004-180
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
Precio620.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    235 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Peso
    9.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    157 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7004-180
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    710 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104060

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7004-180 180 X 235 7004
  • Versión ampliada del conjunto de bloqueo RfN 7003 que permite su uso con diámetros de buje más pequeños debido a la reducción de las presiones del eje y del buje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle