Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio38 mm
- Exterior Diámetro65 mm
- Longitud total61 mm
- Peso0.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo95 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-038
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible84 kN/lbs
- UPC_NO842058104114
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.