Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio200 mm
- Exterior Diámetro260 mm
- Longitud total165 mm
- Peso23.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-200
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1400 kN/lbs
- UPC_NO842058104367
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.